HM90 EAL-D100-C100L5-16 Dolgi stebelni rezkarji za obdelavo aluminija za HM90 APCR-1605 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181016
EAN/GTIN 7291075150247
Številka proizvajalca 3181016
L-število L23980 1986

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,61 ″, flavta štetje (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 5″, vrsta vpenjala krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Radij vogala (RE): 0,177″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,61″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Dolžina glave (levo): 2,8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160502 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 25,9 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico