SDN D4.0-0.56-10-XN13 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za kvadratne XNMU 1306 obračalne rezalne ploščice z 4 desnimi in 4 levimi glavnimi rezili

Št. art.: 3106758
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106758
EAN/GTIN 7291075335644
Številka proizvajalca 3106758
L-število L23980 2253

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največ (CDX) 1,004 ″, premer rezanja (DC) 4″, Cutting Item Count (CICT) 10, globina reza maksimum (APMX) 0,56″, štetje flavte (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 1,765 ″, skupna dolžina (OAL) 5 / 8″, periferni efektivni rezalni rob (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,004″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja globina reza (APMX): 0,56″
  • Število flavte (NOF): 10
  • Premer pesta (DHUB): 1,765″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 130608 PNTN
  • Skupna dolžina (OAL): 5/8″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 10

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico