SDN D5.0-0.62-12-XN13 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za kvadratne XNMU 1306 obračalne rezalne ploščice z 4 desnimi in 4 levimi glavnimi rezili

Št. art.: 3106749
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106749
EAN/GTIN 7291075335613
Številka proizvajalca 3106749
L-število L23980 2219

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največ (CDX) 1,27 ″, premer rezanja (DC) 5″, Cutting Item Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 0,62″, štetje flavte (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 2-1/4″, skupna dolžina (OAL) 3/4 ″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,27″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 0,62″
  • Število flavte (NOF): 12
  • Premer pesta (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 130608 PNTN
  • Skupna dolžina (OAL): 3/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 6

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico