HM390 ETP D25-2-C25-10 90° stebelni rezkar za HM390 TPKT 1003 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106412
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106412
EAN/GTIN 7291075313888
Številka proizvajalca 3106412
L-število L23980 2813

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 120 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,9 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico