• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

HM90 FAL-D050-4-22-15 Rezkar za plano rezkanje za obdelavo aluminija za HM90 AXCR 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105020
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105020
EAN/GTIN 7291075252347
Številka proizvajalca 3105020
L-število L23980 645

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število ploščic (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 49 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 49 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico