BCM D1.25-M16 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3104296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104296
EAN/GTIN 7291075215724
Številka proizvajalca 3104296
L-število L23980 1952

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,142 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 1,024 ″, skupna dolžina (OAL) 3,071″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,142″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M16
  • Radij vogala (RE): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 1,024″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,937″
  • Vrsta spredaj: A
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,087″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D1.25-QT
  • Skupna dolžina (OAL): 3,071″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico