BCM D.50-MMT08 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3104291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104291
EAN/GTIN 7291075228625
Številka proizvajalca 3104291
L-število L23980 3022

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,45 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,44 ″, skupna dolžina (OAL) 1,1″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,45″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T08
  • Radij vogala (RE): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,44″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,37″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,78″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D.50-QT
  • Skupna dolžina (OAL): 1,1″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico