Opis:
Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezalnega roba max (APMX) 43 mm, skupna dolžina (OAL) 212 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 25 mm
- Premer reza (DC) 50 mm
- Premer (DC/DCX) 50 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 43 mm
- Sprednja plošča izvedenka A.
- Funkcionalna dolžina (LF) 167 mm
- Dolžina glave (levo) 132 mm
- Rezalna plot height range (MIID) BCR D500-CS
- Skupna dolžina (OAL) 212 mm
- Weldon gred