BCM D.62-B-C.75-C Rezkar s krogelno glavo za obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3103437
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103437
EAN/GTIN 7291075171662
Številka proizvajalca 3103437
L-število L23980 1513

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 1 / 2″, skupna dolžina (OAL) 6 ″, vrsta vpenjala krog, vrsta vpenjala krog

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 1,32 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Radij vogala (RE): 0,31″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 1/2″
  • Vrsta spredaj: B
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Dolžina glave (levo): 3,03″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D.62-QT
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico