Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 138 mm, montažna gred HSK 63 A, montažna gred HSK 63 A, efektivna dolžina (LU) 75 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 40 mm
- Premer (DC/DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 106 mm
- Dolžina glave (levo) 80 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
- Skupna dolžina (OAL) 138 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 9 stopinj
- Pritrdilna gred HSK 63 A.
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 75 mm