HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Dolgi stebelni rezkarji z vmesnikom HSK za obdelavo aluminija za HM90 AXCR 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103166
EAN/GTIN 7291075180978
Številka proizvajalca 3103166
L-število L23980 1885

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 133 mm, montažna gred HSK 63 A, montažna gred HSK 63 A, efektivna dolžina (LU) 70 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 101 mm
  • Dolžina glave (levo) 75 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 133 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 21 stopinj
  • Pritrdilna gred HSK 63 A.
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 70 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico