HM90 AXCR 150502R-P IC28 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 5680654
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5680654
EAN/GTIN 7291075171549
Številka proizvajalca 5680654
L-število L23910 360

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, dolžina rezalnih ploščic (INSL) 19,2 mm, debelina rezalnih ploščic (S) 5 mm, širina rezalnih ploščic (W1) 10 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 14 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 10 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1,55 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico