HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 Dolgi stebelni rezkarji za obdelavo aluminija za HM90 AXCR 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103006
EAN/GTIN 7291075180961
Številka proizvajalca 3103006
L-število L23980 2119

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,551″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 6-1/2 ″, vrsta vpenjala krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,551″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Dolžina glave (levo): 2,95″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 AXCR 150540 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 6-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 13 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico