Opis:
čelni frez z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število žlebov (CICT) 2, max. dolžina žleba (APMX) 27 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, rezilo Weldon, rezilo Weldon
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 2,1 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 16 mm
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 27 mm
- Izvedenka B na čelnem delu
- Funkcionalna dolžina (LF) 210 mm
- Dolžina glave (levo) 125 mm
- Rezalna plot height range (MIID) BCR D320-CS
- Skupna dolžina (OAL) 250 mm
- Weldon gred