BCM D32-A-W32-C Rezkar s krogelno glavo za HB2 BCR obračalne rezalne ploščice za zaključno obdelavo.

Št. art.: 3102362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102362
EAN/GTIN 7291075122862
Številka proizvajalca 3102362
L-število L23980 321

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 27 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, rezalna stran Weldon, rezalna stran Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 16 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 27 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Funkcionalna dolžina (LF) 124 mm
  • Dolžina glave (levo) 65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BCR D320-CS
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico