{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PENTACUT | |
Velikost držala | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 6,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 19,5 mm | |
Celotna dolžina L | 135 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | PCHR 25-24 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273924 25/24 | |
EAN/GTIN | 7291075172089 | |
Številka proizvajalca | 2301629 |