PCHLS 10-17-JHP Držala za zunanje struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje PENTA 17

Št. art.: 3344774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija PENTACUT
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3344774
    EAN/GTIN 7291075436518
    Številka proizvajalca 3344774
    L-število L23920 307

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 0,25 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
    • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
    • Širina reza min. (CWN) 0,25 mm
    • Širina funkcije (WF) 10 mm
    • Višina odmika dna glave (HBH) 8 mm
    • Dolžina glave (levo) 17 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico