Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 20/34mm

Št. art.: 273924 20/34
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Velikost držala 20 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 10 mm
Dolžina glave L1 31 mm
Celotna dolžina L 120 mm
HBH 6 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHR 20-34
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273924 20/34
EAN/GTIN 7291075287134
Številka proizvajalca 2302154

Opis

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937273939.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico