PCADR 34-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke za zarezovanje PENTACUT

Št. art.: 3320279
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320279
EAN/GTIN 7291075335163
Številka proizvajalca 3320279
L-število L23920 2111

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 54,2 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 54,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico