• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

PCHR 20-24-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA 24

Št. art.: 3328559
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3328559
EAN/GTIN 7291075386288
Številka proizvajalca 3328559
L-število L23920 29

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja največ (CWX) 3,2 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 13,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico