PCHR 20-24-5 Držala za orodje za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje za rezalne vložke s 5 rezilnimi robovi

Št. art.: 2302953
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302953
EAN/GTIN 7291075172133
Številka proizvajalca 2302953
L-število L23920 264

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, globina rezanja max. (CDX) 6,4 mm, širina rezanja max. (CWX) 5,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 3,21 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 6,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 5,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,21 mm
  • Dolžina glave (levo) 21,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico