PCHLS 20-24 Držalo za orodje za 5-rezne rezalne vložke za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje na visokih robovih

Št. art.: 2302736
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302736
EAN/GTIN 7291075215229
Številka proizvajalca 2302736
L-število L23920 1402

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4,8 mm, širina rezanja min (CWN) 0,8 mm, skupna višina (OAH) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 19,5 mm
  • Skupna višina (OAH) 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.