Nosilec rezila TANGFGRIP 4 mm

Št. art.: 273613 4
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGFGRIP
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Izvedba držala Držalo za zunanje struženje
za maksimalni ⌀ obdelovanca 82 mm
možnost aksialnega zarezovanja ne
Prevesna dolžina 41 mm
Oznaka proizvajalca TGAQ D82-4-4Z-ECD
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273613 4
EAN/GTIN 7291075466188
Številka proizvajalca 3403950

Opis

Primerno za:

JETCROWN krona za hitro vpenjanje št. 279950.

Primerno za:

JET-CROWN

Dobavni pogoji:

CUTDIA (mm): 82

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico