{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TANGFGRIP | |
Širina zareze w | 3,05 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Izvedba držala | Držalo za zunanje struženje | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 42 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Prevesna dolžina | 21 mm | |
Oznaka proizvajalca | TGAQ D42-3-2Z | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273610 3,05 | |
EAN/GTIN | 7291075456585 | |
Številka proizvajalca | 3419504 |