List za zarezovanje Eco, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 26/2,2mm

Št. art.: 273562 26/2,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 26 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem da
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 50 mm
Celotna dolžina L 110 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273562 26/2,2
EAN/GTIN 4062406202651
Številka proizvajalca 273562 26/2,2

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132319133 (VDI-držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.
Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


List za zarezovanje Eco, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/2,2mm

List za zarezovanje Eco, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 26/2,2mm

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
172,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
66,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
118,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
172,50 €
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
96,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Ne Ne Ne Ne Ne Ne
za maksimalni ⌀ obdelovanca 50 mm 50 mm 75 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Celotna dolžina L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
z notranjim hlajenjem da ne ne ne da ne
Višina lista h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Vrsta uporabe nevtralna nevtralen nevtralna nevtralna nevtralna nevtralna
Vrsta izdelka List za zarezovanje List za zarezovanje List za zarezovanje List za zarezovanje List za zarezovanje List za zarezovanje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico