{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 26 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 75 mm | |
Širina b2 | 1,6 mm | |
Višina h1 | 21,2 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273000 26/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941626 | |
Številka proizvajalca | 273000 26/2,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
List za zarezovanje, jeklo, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 26/2,2mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
66,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
118,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
172,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
172,50 €
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
96,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 75 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Celotna dolžina L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da | da | ne |
Višina lista h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Vrsta uporabe | nevtralna | nevtralen | nevtralna | nevtralna | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje |