List za zarezovanje, jeklo 26/3,1 mm

Št. art.: 273000 26/3,1
Popust
65,00 €
Cena velja do 28. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina lista h5 26 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem ne
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 75 mm
    Širina b2 2,4 mm
    Višina h1 21,1 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273000 26/3,1
    EAN/GTIN 4045197941633
    Številka proizvajalca 273000 26/3,1

    Opis

    Uporaba:

    Samo v povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273010.

    Primerno za:

    Držalo art. 273896273898 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

    Obseg dobave:

    Vključno s ključem za zamenjavo ploščice.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    List za zarezovanje, jeklo  26/3,1 mm

    List za zarezovanje, jeklo 26/3,1 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    135 kosov na zalogi
    65,00 €
    56,60 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    139 kosov na zalogi
    95,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    možnost aksialnega zarezovanja Ne Ne
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 75 75
    Celotna dolžina L 110 110
    z notranjim hlajenjem ne ne
    Višina lista h5 26 26
    Vrsta uporabe nevtralna nevtralna
    Vrsta izdelka List za zarezovanje List za zarezovanje

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico