Zarezovalna ploščica nevtralna 3,1 mm

Št. art.: 273010 3,1
Popust
8,00 €
Cena velja do 28. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
4.553 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 3,1 mm
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst HBX25
    Prevleka TiN
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273010 3,1
    EAN/GTIN 4045197942326
    Številka proizvajalca 273010 3,1

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    80
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Opis

    Uporaba:

    Samo v povezavi z listom za zarezovanje art. 273000.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico