Zarezovalna ploščica nevtralna, HBX25, Širina zareze w: 2,2mm

Št. art.: 273010 2,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
5.304 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2,2 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HBX25
Prevleka TiN
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273010 2,2
EAN/GTIN 4045197942319
Številka proizvajalca 273010 2,2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Samo v povezavi z listom za zarezovanje art. 273000.