Ploščica za odrezovanje nevtralna 2,2/50

Št. art.: GG2715 2,2/50
Nastavi ceno 50 kos (3,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HBX25
    število kosov 50
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba M
    Radij rezila R 0,2 mm
    Toleranca širine zareze w ±0,1 mm
    Podajanje f 0,07 mm/v
    Vsebina 273010 2,2
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG2715 2,2/50
    EAN/GTIN 4067263096719
    Številka proizvajalca GG2715 2,2/50

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    80
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Opis

    Primerno za:

    List za zarezovanje št. 273000.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico