{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 19 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 mm | |
Širina b2 | 2,4 mm | |
Višina h1 | 15,4 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273000 19/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941619 | |
Številka proizvajalca | 273000 19/3,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
List za zarezovanje, jeklo, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 19/3,1mm
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
109,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Celotna dolžina L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da | da | ne |
Višina lista h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta uporabe | nevtralna | nevtralen | nevtralna | nevtralna | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje |