List za zarezovanje Eco 32/5,1 mm

Št. art.: 273562 32/5,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Eco
    Višina lista h5 32 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem da
    Sistemski ključ da
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 120 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273562 32/5,1
    EAN/GTIN 4062406202712
    Številka proizvajalca 273562 32/5,1

    Opis

    Izvedba:

    S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

    Uporaba:

    Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

    Primerno za:

    Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132319133 (VDI-držalo).

    Rezervni del:

    Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.
    Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico