Ploščica za odrezovanje nevtralna 5,1 mm

Št. art.: 273115 5,1
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,48 € / kos
  • od 10 kos
    12,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.048 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5,1 mm
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7130
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273115 5,1
EAN/GTIN 4045197742278
Številka proizvajalca 273115 5,1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.