{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »4 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 14 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 21 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZCMX 07.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268405 14 | |
EAN/GTIN | 4067263802235 | |
Številka proizvajalca | 268405 14 |