Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D 12 mm

Št. art.: 268405 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija »4 v 1«
    Nazivni ⌀ D 12 mm
    Vrsta uporabe levi
    z notranjim hlajenjem da
    Uporabna dolžina L1 18 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica ZCMX 06..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268405 12
    EAN/GTIN 4062406272913
    Številka proizvajalca 268405 12

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrično držalo.

    Uporaba:

    1. Plano struženje čelnih površin.
    2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
    3. Notranje vzdolžno struženje.
    4. Zunanje vzdolžno struženje.

    Opomba:

    • Izberite čim večje radije kota in velikost držala.
    • Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).
    • Pri vrtanju čez nazivni ⌀ se preostali material ustavi.
    • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico