ZCMX 060204 HBZ120

Št. art.: 268423 HBZ120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,60 € / kos
  • od 10 kos
    13,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 060204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBZ120
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Globina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Podajanje za obračanje 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,12 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 200 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 12 mm
Prevleka PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268423 HBZ120
EAN/GTIN 4062406273835
Številka proizvajalca 268423 HBZ120

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico