{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | ZCMX 060204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBZ030 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Podajanje za obračanje | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Podajanje za vrtanje | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 200 m/min | |
Ustrezno za ⌀ orodja Dc | 12 mm | |
Prevleka | CVD | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268423 HBZ030 | |
EAN/GTIN | 4062406273804 | |
Številka proizvajalca | 268423 HBZ030 |