{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »4 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 10 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 15 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZCMX 05.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268405 10 | |
EAN/GTIN | 4062406272906 | |
Številka proizvajalca | 268405 10 |