{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »4 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 24 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZCMX 08.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268405 16 | |
EAN/GTIN | 4062406272920 | |
Številka proizvajalca | 268405 16 |