{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »4 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 10 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina LA | 29 mm | |
Dolžina držala Ls | 42 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 22,5 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZCMX 05.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268408 10 | |
EAN/GTIN | 4062406272944 |