Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 2,25×D 14 mm

Št. art.: 268408 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija »4 v 1«
    Nazivni ⌀ D 14 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    Prevesna dolžina LA 38,5 mm
    Dolžina držala Ls 45 mm
    Uporabna dolžina L1 31,5 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    ⌀ d2 20 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica ZCMX 07..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268408 14
    EAN/GTIN 4067263802242
    Številka proizvajalca 268408 14

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrično držalo z zvezo.

    Uporaba:

    1. Plano struženje čelnih površin.
    2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
    3. Notranje vzdolžno struženje.
    4. Zunanje vzdolžno struženje.

    Opomba:

    • Izberite čim večje radije kota in velikost držala.
    • Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).
    • Pri vrtanju čez nazivni ⌀ se preostali material ustavi.
    • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico