ZCMX 070304 HBZ035

Št. art.: 268439 HBZ035
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,20 € / kos
  • od 10 kos
    13,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 070304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBZ035
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Podajanje za obračanje 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,12 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 190 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 14 mm
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268439 HBZ035
EAN/GTIN 4067263802600
Številka proizvajalca 268439 HBZ035

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico