{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | ZCMX 070304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBZ310 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Podajanje za obračanje | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Podajanje za vrtanje | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min - 600 m/min | |
Ustrezno za ⌀ orodja Dc | 14 mm | |
Prevleka | PVD | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268439 HBZ310 | |
EAN/GTIN | 4067263802648 | |
Številka proizvajalca | 268439 HBZ310 |