{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »4 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 37,5 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZCMX 13.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268405 25 | |
EAN/GTIN | 4062406392611 | |
Številka proizvajalca | 268405 25 |