{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | DIN 8024 | |
Nihanje | z dušenjem | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | A12X STFCR/L11 | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 1102.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | |
Srednji premik L3 | 9 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 72 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 38 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260920 12/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623120 | |
Številka proizvajalca | 260920 12/11 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |