Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij GL/16

Št. art.: 264870 GL/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 11×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: GL
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 11×D
Nihanje z dušenjem
Sistem GL
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 204 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 85 mm
priporočena dolžina odrezkov 64 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 1
Primerne obračalne rezalne glave 264830; 264831
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264870 GL/16
EAN/GTIN 4062406231415
Številka proizvajalca 264870 GL/16

Opis

Izvedba:

Ročaj ojačan s karbidom.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.