Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute QC/20

Št. art.: 264834 QC/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe desna
Sistem QC
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 20 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SCLCR
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Nastavni kot 95 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 24 mm
Srednji premik L3 13 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Vijak za obračalno ploščico 269023 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264834 QC/20
EAN/GTIN 4251414902411
Številka proizvajalca 264834 QC/20

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje št. 264890; 264894 in 264898.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico