Nož za notranje struženje GARANT Master Mute 12/07 mm

Št. art.: 260327 12/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Master Mute
⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levo
Norm DIN 8024
Nihanje z dušenjem
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A12X SDUCR/L07
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 16 mm
Srednji premik L3 9 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 72 mm
Celotna dolžina L 120 mm
Prevesna dolžina L1 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 38
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260327 12/07
EAN/GTIN 4067263623311
Številka proizvajalca 260327 12/07

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico