Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, ⌀ držala / velikost ploščice: 20/11mm

Št. art.: 260327 20/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levo
Standard DIN 8024
Nihanje z dušenjem
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A20X SDUCR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 13 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 120 mm
Celotna dolžina L 177 mm
Prevesna dolžina L1 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 50
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260327 20/11
EAN/GTIN 4067263623335
Številka proizvajalca 260327 20/11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico