Nož za notranje struženje GARANT Master Mute 25/11 mm

Št. art.: 260920 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Mute
    ⌀ držala Ds 25 mm
    Velikost ploščice 11 mm
    Vrsta uporabe desno
    Standard DIN 8024
    Nihanje z dušenjem
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A25X STFCR/L11
    Nastavitveni kot κ 90 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
    Srednji premik L3 17 mm
    območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 155 mm
    Celotna dolžina L 222 mm
    Prevesna dolžina L1 125 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 47
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260920 25/11
    EAN/GTIN 4067263623175
    Številka proizvajalca 260920 25/11

    Opis

    Izvedba:

    Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

    Opomba:

    Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico